排水管 支持金具のおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
137件の「排水管 支持金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vu100 バンド」、「配管支持金具」、「塩ビ 配管 支持」などの商品も取り扱っております。

ST バンドデンデン(丁番式) APLUS(クマモト)ランキング2位
材質SUS304仕上ヘアーライン付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

排水管支持金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング3位
SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水管支持金具
工具なしでも素早く高さ調整が可能です。管の固定も工具なしで行えます。
用途天井配管でも使用可能。
1個
829税込912
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

VP管支持金具 未来工業ランキング4位
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A適合管外径(Φmm)26
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

レベルバンド カクダイランキング5位
カクダイレベルバンド
設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
1個
609税込670
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
569税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製
材質SUS304
1個
1,198税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
1個
119税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具材質高耐食溶融メッキ鋼板関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.08MB)
1個
339税込373
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

カクダイ支持金具
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。468-821-32(468-822-32)排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用
用途配管部材仕様ビス(4×18)3本付き材質PVC穴径(Φmm)(ビス)4.5
1個
729税込802
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群! サビや腐食に強い高耐食溶融めっき鋼板・溶融亜鉛メッキだから屋内なら100年以上の耐久性があります。クロムフリー仕上げだから環境にやさしいです。 メンテナンスや調整が簡単! ワンタッチで取り外しや微調整が可能、施工終了後や数年経過後のメンテンスも簡単です。 耐荷重が、1本120kgにグレードアップ! ロック金具の開発により1本あたり最低120kgの耐荷重を実現することができました。
仕様塩ビ管用(VP・VU兼用)PEシート無種類フロアーバンド施工内容排水管をワンタッチではめ込んで、回転レバーをゆるめて下さい。勾配を目盛りや水平器によって合わせて下さい。調整後、回転レバーをロックすれば作業終了。
1個
469税込516
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき寸法H(mm)150寸法w(mm)32寸法BW3/8
1個
449税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用種類フロアーバンド材質スチール電気亜鉛メッキ
1個
499税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

排水管のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。とめ穴位置とバンド端部が離れたことによりドリル作業がラク~になりました。(バンドと工具があたりません。)
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
1個
599税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)